Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 93 mm, 60

Artikelnummer: Z00182723
EAN: 3165140416061
Herstellernummer: 2607019488
Bosch
Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 93 mm, 60
UVP: 12,40 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Packung Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung (Eckmaß): 93 mm, Körnung 60, der Inhalt des Sets besteht aus 25 Universalschleifblättern mit 60er Körnung, die sich für Holz und Metall eignen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.180
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 120 x 96 x 26
Abmessung Länge (mm) 21
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 95
Abbildung ähnlich nein
Korngröße 60
Kornart sonstige
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen