Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, Klett, 105 mm, 60, 120, 180

Artikelnummer: Z00184404
EAN: 3165140603102
Herstellernummer: 2607017111
Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, Klett, 105 mm, 60, 120, 180
UVP: 15,05 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 11,72 € VE 1 Packung Netto 9,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Delta-Schleifer, 25-teilig, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung (Eckmaß): 105 mm, Körnung: 10 x 60, 10 x 120, 5 x 180, für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Farbe, Lack und Metall, passgenaue Universal-Schleifblätter im Format 105 mm mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel, 6 Absauglöcher für Staubabsaugung, passend für Dreieckschleifer mit Grundplatte 105 mm, Sicherheitshinweis: bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.200
Mit Löchern true
Breite 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 120 x 98 x 20
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 100
Abbildung ähnlich nein
Länge 0
Korngröße 60
Kornart sonstige
Materialanwendung Metall
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen