Schleifblatt-Set Expert for Wood, 11 Löcher, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40

Artikelnummer: Z00184845
EAN: 3165140323284
Herstellernummer: 2608607407
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 11 Löcher, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40
UVP: 12,41 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 10 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 40, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Löchern true
Korngröße 40
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 120 Millimeter
Blattabmessung(en) mm 102x62, 93
Länge 102 Millimeter
Abmessung Länge 200 Millimeter
Materialanwendung Holz
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Streuart sonstige
Einsatzbereich trocken
Product Type Zubehör
Kornart Korund
Breite (mm) 62
Für Exzenterschleifer false
Körnung 40
Volumen 0.480 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen