Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 80, 11 Löcher

Artikelnummer
Z00184846
EAN
3165140323291
Herstellernummer
2 608 607 408
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184846
EAN
3165140323291
Herstellernummer
2 608 607 408
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite121 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge188 Millimeter
Blattabmessung(en)102x62, 93
Breite102
Bruttogewicht0,075 Kilogramm
Durchmesser-
EF000008102
EF000551-
EF00143862
EF00485480
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Geeignet für Glasfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Lacketrue
Geeignet für Metallfalse
Geeignet für Steinfalse
HerkunftslandCH
Höhe16 Millimeter
Klettbefestigungtrue
KornartKorund
Korngröße80
Körnung80
Länge102
MaterialanwendungHolz
Mit Lochung zur Staubabsaugungtrue
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,075 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation102 x 62, 93 mm, 80
Streuartsonstige
TypEV004040
Unterlagesonstige
Volumen0,364 Millimeter
Wasserfestfalse
Werkstoff des TrägersEV000154
Zolltarifnummer68053000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 80, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente