Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

Artikelnummer
Z00184848
EAN
3165140323314
Herstellernummer
2 608 607 410
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184848
EAN
3165140323314
Herstellernummer
2 608 607 410
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite121 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge188 Millimeter
Blattabmessung(en)102x62, 93
Breite102
Bruttogewicht0,061 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
HerkunftslandCH
Höhe16 Millimeter
KornartKorund
Korngröße180
Körnung180
Länge102
MaterialanwendungHolz
Mit Löcherntrue
Nettogewicht0,062 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation102 x 62, 93 mm, 180
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,364 Millimeter
Zolltarifnummer68053000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Multischleifer, 10-teilig, 11 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 180, leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Multischleifer von Bosch, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente