Schleifblatt-Set für Multi-Cutter, 10-teilig, 93 mm, 60, 80, 100, 120, 180 3165140509497

Artikelnummer: Z00124449
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608607540
Schleifblatt-Set für Multi-Cutter, 10-teilig, 93 mm, 60, 80, 100, 120, 180 3165140509497
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 1 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Schleifblatt-Set Red Wood Top für Multi-Cutter, 10-teilig, 6 Löcher, Blattabmessung: 93 mm, Körnung: 60 / 80 / 100 / 120 / 180, zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern, zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten, zum Fertig- und Feinschleifen von Holz, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 93 mm; 60; 80; 100; 120; 180
Blattabmessung mm 93
Körnung 60 80 100 120 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen