Schleifblatt-Set für Multi-Cutter, 10-teilig, 93 mm, 60, 80, 100, 120, 180

Artikelnummer: Z00187500
EAN: 3165140509497
Herstellernummer: 2608607540
Bosch
Schleifblatt-Set für Multi-Cutter, 10-teilig, 93 mm, 60, 80, 100, 120, 180
UVP: 8,02 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 10 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Red Wood Top für Multi-Cutter, 10-teilig, 6 Löcher, Blattabmessung (Eckmaß): 93 mm, Körnung: 60 / 80 / 100 / 120 / 180, zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern, zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten, zum Fertig- und Feinschleifen von Holz, passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.415
Mit Löchern true
Breite (mm) 0
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 111
Blattabmessung mm 93
Korngröße 60
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung [60, 80, 100, 120, 180]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen