Deltaschleifer PDA 180

Artikelnummer: Z00183539
EAN: 3165140182966
Herstellernummer: 0603339003
Deltaschleifer PDA 180
UVP: 59,99 €   - Sie sparen 3%
Inkl. Steuern: 58,19 € VE 1 Stück Netto 48,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Deltaschleifer PDA 180, schleifen in jeder Ecke, die ideale Lösung für hohe Abtragsleistung (180 Watt) beim Schleifen in Ecken und Kanten, an schwer zugänglichen Stellen und auf kleinen Flächen, Bosch-SDS-System für einfachen werkzeuglosen Schleifplattenwechsel, für die optimale Ausnutzung des Schleifblatts kann die Schleifplatte bequem und werkzeuglos gedreht werden, Einsatz verschiedener Aufsätze z. B. Schleifzunge oder Lamellenvorsatz möglich (als Zubehör lieferbar), Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel, Anschluss zur Staubabsaugung, gute Handhabung auch für Linkshänder, 3 Schleifblätter (je 1 x White Paint, Red Wood, Black Stone)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Deltaschleifer
Usage level Easy
Schwingkreis-Ø (mm) 1,5
Volumen (dm³) 6.229
Produktart Deltaschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 147 x 375 x 113
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplattenmaß über Eck (mm) 92
Schleifplatte über Eck (mm) 92
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 147
Bosch-SDS ja
Bosch Electronic nein
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 147
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Breite (mm) 375
Max. Leerlaufschwingzahl (U/min) 18400
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 180
Min. Leerlaufschwingzahl (U/min) 18400
Min. Frequenz (Hz) 50
Kletthaftung ja
Höhe (mm) 113
Leistungsaufnahme (W) 180
Maschinengewicht (kg) 1,1
Länge (mm) 375

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen