LEITZ LEITZ Aufbewahrungs-Transportbox DINA3 bl/6045-00-36 350x188x450mm bl PP la

Artikelnummer: Z00497198
EAN: 4002432103829
Herstellernummer: 6045-00-36
LEITZ LEITZ Aufbewahrungs-Transportbox DINA3 bl/6045-00-36 350x188x450mm bl PP la
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• modernes Design und trendige Farben heben sich von der Masse ab und verleihen jedem Arbeitsplatz oder Zuhause das gewisse Etwas • mit laminierter Oberfläche und metallverstärkten Ecken für einen dauerhaften Schutz • leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe • schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen • einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion • stabile Metallgriffe für einen leichten Transport • Etikettenhalter mit Beschriftungsschildchen zur Kennzeichnung des Inhalts • aus PP laminierte Hartpappe • Grammatur: 1.400 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 1.400 g/m²
Format 350 x 188 x 450 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen