LEITZ Aufbewahrungs-Transportbox WOW violett met/6045-00-62 350x188x450mm A3 PP

Artikelnummer: Z00497199
EAN: 04002432103850
Herstellernummer: 6045-00-62
LEITZ Aufbewahrungs-Transportbox WOW violett met/6045-00-62 350x188x450mm A3 PP
Inkl. Steuern: 15,82 € VE 1 Stück Netto 13,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• modernes Design und trendige Farben heben sich von der Masse ab und verleihen jedem Arbeitsplatz oder Zuhause das gewisse Etwas • mit laminierter Oberfläche und metallverstärkten Ecken für einen dauerhaften Schutz • leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe • schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen • einfacher Aufbau und hohe Stabilität aufgrund neuer, verbesserter Konstruktion • stabile Metallgriffe für einen leichten Transport • Etikettenhalter mit Beschriftungsschildchen zur Kennzeichnung des Inhalts • aus PP laminierte Hartpappe • Grammatur: 1.400 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 350 x 188 x 450 mm
Grammatur 1.400 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen