LEITZ LEITZ Dokumentenbox Style, granat rot/3956-00-28 250 x 30 x 330 mm PP, 2-lagig

Artikelnummer: Z00496418
EAN: 4002432108053
Herstellernummer: 3956-00-28
LEITZ LEITZ Dokumentenbox Style, granat rot/3956-00-28 250 x 30 x 330 mm PP, 2-lagig
Inkl. Steuern: 5,34 € VE 1 Stück Netto 4,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 25 x H 3 x T 33 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen