LEITZ Eckspannmappe Style, satin sw/3977-00-94 235 x 320 mm satin sw PP, 2-lagig

Artikelnummer: Z00496789
EAN: 04002432108022
Herstellernummer: 3977-00-94
LEITZ Eckspannmappe Style, satin sw/3977-00-94 235 x 320 mm satin sw PP, 2-lagig
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 23,5 x H 32 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen