LEITZ Eckspannmappe Style, seladon gn/3977-00-53 235 x 320 mmPP, 2-lagig

Artikelnummer: Z00496788
EAN: 4002432108008
Herstellernummer: 3977-00-53
LEITZ Eckspannmappe Style, seladon gn/3977-00-53 235 x 320 mmPP, 2-lagig
Inkl. Steuern: 3,18 € VE 1 Stück Netto 2,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug • Füllmenge 150 Blatt • Maße BxHxT: 235 x 8 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 23,5 x H 32 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen