LEITZ Ordner Style breit, granat rot/1108-00-28 82 x 318 x 312 mm granat rot

Artikelnummer: Z00496781
EAN: 04002432104574
Herstellernummer: 1108-00-28
LEITZ Ordner Style breit, granat rot/1108-00-28 82 x 318 x 312 mm granat rot
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug • Fassungsvermögen 600 Blatt • Maße BxHxT: 82 x 318 x 312 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 8,2 x H 31,8 x T 31,2 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen