LEITZ Ordner Style breit, seladon grün/1108-00-53 82 x 318 x 312 mm seladon grün

Artikelnummer: Z00496782
EAN: 4002432104581
Herstellernummer: 1108-00-53
LEITZ Ordner Style breit, seladon grün/1108-00-53 82 x 318 x 312 mm seladon grün
Inkl. Steuern: 6,88 € VE 1 Stück Netto 5,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug • Fassungsvermögen 600 Blatt • Maße BxHxT: 82 x 318 x 312 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 8,2 x H 31,8 x T 31,2 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen