Rexel Ringbuch ICE Classic/2102045, transparent klar, B235xH310xT30mm, 700my

Artikelnummer: Z00022806
EAN: 5028254255972
Herstellernummer: 2102045
Rexel Ringbuch ICE Classic/2102045, transparent klar, B235xH310xT30mm, 700my
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Stück Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringbuch für DIN A4-Formate. Aus hochwertigem PP, das so klar ist wie Eis. 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser 25mm. Rückenfenster und Visitenkartenfach auf dem Vorderdeckel. Inkl. Innentasche. Flexibler Einband.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 235 x H 310 x T 30 mm
Farbe transparent klar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen