Auto Start Zentrierhilfesystem für Diamantlochsägen

Artikelnummer: Z00184562
EAN: 3165140575522
Herstellernummer: 2608580529
Auto Start Zentrierhilfesystem für Diamantlochsägen
UVP: 26,61 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,73 € VE 1 Stück Netto 14,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auto Start Zentrierhilfesystem für Diamantlochsägen, gefederter Zentrierstift mit Hartmetallspitze für das Anbohren in harten Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.198
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 60
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen