Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"

Artikelnummer: Z00181273
EAN: 3165140489034
Herstellernummer: 2608580305
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 29 mm, 1 1/8"
UVP: 48,59 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 26,89 € VE 1 Stück Netto 22,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, Durchmesser: 29 mm, Durchmesser in Zoll: 1 1/8 Zoll, Länge: 51 mm, keine Fliesen sind zu hart, mit speziellen Seitenlöchern für einfache Entfernung von Kernstücken, mit dünner Schneidekante für schnelle, saubere Schnitte, Diamantbeschichtung für ein langen Leben in den härtesten Fliesen, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung), Hinweis: Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 42 Millimeter
Volumen 0.437 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Abmessung Breite 65 Millimeter
Sägedurchmesser 29 Millimeter
Durchmesser Zoll 1 1/8
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen