Bosch Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 38 mm, 1 1/2"

Artikelnummer: Z00181276
EAN: 3165140489065
Herstellernummer: 2608580308
Bosch Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 38 mm, 1 1/2"
UVP: 60,50 €   - Sie sparen 44%
Inkl. Steuern: 33,90 € VE 1 Stück Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, Durchmesser: 38 mm, Durchmesser in Zoll: 1 1/2 Zoll, Länge: 51 mm, keine Fliesen sind zu hart, mit speziellen Seitenlöchern für einfache Entfernung von Kernstücken, mit dünner Schneidekante für schnelle, saubere Schnitte, Diamantbeschichtung für ein langen Leben in den härtesten Fliesen, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung), Hinweis: Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Breite 70 Millimeter
Durchmesser Zoll 1 1/2
Sägedurchmesser 38 Millimeter
Abmessung Länge 162 Millimeter
Volumen 0.567 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen