Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 60 mm, 2 3/8"

Artikelnummer: Z00181282
EAN: 3165140489119
Herstellernummer: 2608580313
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 60 mm, 2 3/8"
UVP: 83,06 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 48,27 € VE 1 Stück Netto 40,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, Durchmesser: 60 mm, Durchmesser in Zoll: 2 3/8 Zoll, Länge: 51 mm, keine Fliesen sind zu hart, mit speziellen Seitenlöchern für einfache Entfernung von Kernstücken, mit dünner Schneidekante für schnelle, saubere Schnitte, Diamantbeschichtung für ein langen Leben in den härtesten Fliesen, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung), Hinweis: Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.140
Sägedurchmesser (mm) 60
Artikeltyp Zubehör
Durchmesser Zoll 2 3/8
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen