Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 76 mm, 3"

Artikelnummer
Z00184546
EAN
3165140489188
Herstellernummer
2 608 580 319
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
59,99 € 51,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184546
EAN
3165140489188
Herstellernummer
2 608 580 319
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite112 Millimeter
Abmessung Höhe70 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Bruttogewicht0,291 Kilogramm
Durchmesser76
Durchmesser Zoll3
HerkunftslandTW
Höhe70 Millimeter
Nettogewicht0,288 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date18.03.2008
Spartenbezeichnung74
Spezifikation76 mm, 3""
Sägedurchmesser76
Volumen1,411 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, Durchmesser: 76 mm, Durchmesser in Zoll: 3 Zoll, Länge: 51 mm, keine Fliesen sind zu hart, mit speziellen Seitenlöchern für einfache Entfernung von Kernstücken, mit dünner Schneidekante für schnelle, saubere Schnitte, Diamantbeschichtung für ein langen Leben in den härtesten Fliesen, die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (siehe Bedienungsanleitung), Hinweis: Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente