Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190525
EAN: 3165140581882
Herstellernummer: 2608602682
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 108,52 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 63,06 € VE 1 Stück Netto 52,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalksandstein, die harte Bindung widersteht der Belastung in abrasiven Materialien und gewährt maximale Standzeit mit bis zu 15 mm Segmenthöhe, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, lasergeschweißte Diamantsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 220
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 190
Volumen (dm³) 0.167
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen