Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 350 x 20,00 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer
Z00184376
EAN
3165140788441
Herstellernummer
2 608 603 781
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
139,99 € 120,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184376
EAN
3165140788441
Herstellernummer
2 608 603 781
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite360 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge395 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,021 Kilogramm
Durchmesser350
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,600 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 20.00 x 3.2 x 15 mm
Volumen1,991 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente