Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184380
EAN: 3165140788489
Herstellernummer: 2608603785
Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm
UVP: 297,55 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 160,57 € VE 1 Stück Netto 134,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 389 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Segmenthöhe 12 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Volumen 1.961 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen