Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 300 x 20 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00185072
EAN
3165140739719
Herstellernummer
2 608 603 639
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
132,99 € 114,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185072
EAN
3165140739719
Herstellernummer
2 608 603 639
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite311 Millimeter
Abmessung Höhe10 Millimeter
Abmessung Länge344 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,480 Kilogramm
Durchmesser300
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe10 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,200 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date01.10.2013
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 20 x 3.2 x 12 mm
Volumen1,070 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton und gelegentlich Beton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente