Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 300 x 30+25,40 x 3,2 x 8 mm

Artikelnummer: Z00187601
EAN: 3165140545792
Herstellernummer: 2608602515
Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 300 x 30+25,40 x 3,2 x 8 mm
Inkl. Steuern: 157,00 € VE 1 Stück Netto 131,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 8 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, in Reihe angeordnete Diamanten sorgen für eine ausgezeichnete Leistung, lasergeschweißte Diamantsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 335
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 30/25,40*
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 305
Volumen (dm³) 0.817
Segmenthöhe mm 8
Scheibendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen