Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 350 x 25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00186745
EAN: 3165140788915
Herstellernummer: 2608603828
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 350 x 25,40 x 3,2 x 12 mm
UVP: 297,55 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 172,91 € VE 1 Stück Netto 145,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 389
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 357
Volumen (dm³) 1.944
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen