Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 350 x 30+25,40 x 3,2 x 8 mm

Artikelnummer: Z00187602
EAN: 3165140545808
Herstellernummer: 2608602516
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 350 x 30+25,40 x 3,2 x 8 mm
Brutto Set-Preis 190,99 € Netto 160,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 8 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, in Reihe angeordnete Diamanten sorgen für eine ausgezeichnete Leistung, lasergeschweißte Diamantsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Breite 350 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 30/25,40* Millimeter
Einsatzbereich Stein
Segmenthöhe 8 Millimeter
Abmessung Länge 385 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Volumen 1.213 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]