• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 400 x 20,00/25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer:  
Z00185075 
EAN:  
3165140739740 
Herstellernummer:  
2 608 603 642 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 348,35 €
194,24 €

Netto 163,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 417 Millimeter
Abmessung Höhe 24 Millimeter
Abmessung Länge 420 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser 20
Bohrungsdurchmesser mm 20.00/25.40*
Bruttogewicht 2.633 Kilogramm
Durchmesser mm 400 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Max. U/min 4800
Nettogewicht 2.633 Kilogramm
Product Type Zubehör
SOL Date 01.10.2013
Scheibendurchmesser 400
Schnittbreite mm 3.2 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 400 x 20/25.40 x 3.2 x 12 mm
Volumen 4.203 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton und gelegentlich Beton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben