Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 450 x 25,40 x 3,6 x 12 mm

Artikelnummer
Z00185076
EAN
3165140739757
Herstellernummer
2 608 603 643
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
199,99 € 172,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185076
EAN
3165140739757
Herstellernummer
2 608 603 643
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite468 Millimeter
Abmessung Höhe29 Millimeter
Abmessung Länge472 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht3,772 Kilogramm
Durchmesser450
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe29 Millimeter
Max. U/min4250
Nettogewicht3,200 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date01.10.2013
Scheibendurchmesser450
Schnittbreite3.6
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation450 x 25.40 x 3.6 x 12 mm
Volumen6,406 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 450 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,6 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton und gelegentlich Beton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente