Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 500 x 30+25,40 x 3,6 x 8 mm

Artikelnummer: Z00187605
EAN: 3165140545839
Herstellernummer: 2608602519
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 500 x 30+25,40 x 3,6 x 8 mm
Inkl. Steuern: 299,00 € VE 1 Stück Netto 251,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 500 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 3,6 mm, Segmenthöhe: 8 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, in Reihe angeordnete Diamanten sorgen für eine ausgezeichnete Leistung, lasergeschweißte Diamantsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe 8 Millimeter
Abmessung Länge 510 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 510 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 30/25,40* Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Volumen 3.902 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 500 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Einsatzbereich Stein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen