Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 700 x 25,40 x 4,5 x 11 mm

Artikelnummer: Z00183931
EAN: 3165140721912
Herstellernummer: 2608603451
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 700 x 25,40 x 4,5 x 11 mm
UVP: 1.486,31 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 863,70 € VE 1 Stück Netto 725,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 4,5 mm, Segmenthöhe: 11 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton und gelegentlich Beton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 727
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 726
Volumen (dm³) 12.139
Segmenthöhe mm 11
Scheibendurchmesser (mm) 700
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen