Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 800 x 25,40 x 4,5 x 11 mm

Artikelnummer: Z00183932
EAN: 3165140721929
Herstellernummer: 2608603452
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 800 x 25,40 x 4,5 x 11 mm
UVP: 1.664,81 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 967,43 € VE 1 Stück Netto 812,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Asphalt für Fugenschneider, Durchmesser: 800 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 4,5 mm, Segmenthöhe: 11 mm, ideal um Asphalt und Asphalt über Beton zu trennen, trennen von Frischbeton und gelegentlich Beton ist auch möglich, Schutzsegmente verhindern einen frühzeitigen Verschleiß des Stammblattes und garantieren maximale Standzeit, gelötete Diamantschneidesegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 827
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 824
Volumen (dm³) 13.629
Segmenthöhe mm 11
Scheibendurchmesser (mm) 800
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen