Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 100 x 22,23 x 1,6 x 8 mm

Artikelnummer: Z00186623
EAN: 3165140293396
Herstellernummer: 2608600856
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 100 x 22,23 x 1,6 x 8 mm
UVP: 57,66 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 33,51 € VE 1 Stück Netto 28,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für Akku-Winkelschleifer, Fliesen für GWS 14,4 V Professional , Durchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 8 mm, für Akku-Winkelschleifer mit SDS-pro-Aufnahme, passend zu GWS 14,4 V Professional, die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe, gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 156
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 155
Volumen (dm³) 0.218
Segmenthöhe mm 8
Scheibendurchmesser (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen