Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 230 x 22,23 x 2,4 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190400
EAN: 3165140581400
Herstellernummer: 2608602634
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 230 x 22,23 x 2,4 x 10 mm
UVP: 83,68 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 44,22 € VE 1 Stück Netto 37,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe, gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 239 Millimeter
Ausführung sonstige
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge 270 Millimeter
Scheibendurchmesser 230 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Volumen 0.258 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen