Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 250 x 30/25,40 x 2,4 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190404
EAN: 3165140581448
Herstellernummer: 2608602638
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 250 x 30/25,40 x 2,4 x 10 mm
UVP: 116,95 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 67,96 € VE 1 Stück Netto 57,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 250 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe, gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 295
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 30/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 265
Volumen (dm³) 0.156
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 250
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen