Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 300 x 30/25,40 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190405
EAN: 3165140581455
Herstellernummer: 2608602639
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 300 x 30/25,40 x 2,8 x 10 mm
UVP: 170,90 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 99,32 € VE 1 Stück Netto 83,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe, gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 30/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 310
Volumen (dm³) 0.749
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen