Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 350 x 30/25,40 x 3 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190406
EAN: 3165140581462
Herstellernummer: 2608602640
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 350 x 30/25,40 x 3 x 10 mm
UVP: 214,05 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 116,44 € VE 1 Stück Netto 97,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 30/25,40 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die richtige Scheibe für höchste Ansprüche an Lebensdauer mit 10 mm Segmenthöhe, gute Schnittqualität ohne Kantenbruch selbst in extraharten Feinsteinzeugplatten und Marmor, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 30/25,40* Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Ausführung sonstige
Volumen 0.995 Kubikdezimeter
Einsatzbereich sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 395 Millimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Segmenthöhe 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen