Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 180 x 22,23 x 1,6 x 7 mm

Artikelnummer: Z00184982
EAN: 3165140761888
Herstellernummer: 2608603596
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 180 x 22,23 x 1,6 x 7 mm
UVP: 64,05 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 35,46 € VE 1 Stück Netto 29,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Ausführung gesintert
Abmessung Breite 191 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Volumen 0.580 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Segmenthöhe 7 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 217 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen