• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 230 x 22,23 x 1,8 x 7 mm

Artikelnummer:  
Z00184983
EAN:  
3165140761895
Herstellernummer:  
2 608 603 597
Marke:  
Bosch

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 68,97 €
40,94 €

Netto 34,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 203 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Ausführung gesintert
Bohrungsdurchmesser 22.23
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.654 Kilogramm
Durchmesser mm 230 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Max. U/min 6650
Nettogewicht 0.505 Kilogramm
Product Type Zubehör
SOL Date 13.12.2013
Scheibendurchmesser 230
Schnittbreite mm 1.8 Millimeter
Segmenthöhe 7 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 230 x 22.23 x 1.8 x 7 mm
Volumen 0.654 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Segmenthöhe: 7 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen, gesinterter Schneidrand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben