Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 180 x 25,40 x 1,6 x 7 mm

Artikelnummer
Z00184984
EAN
3165140761901
Herstellernummer
2 608 603 598
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
44,99 € 38,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184984
EAN
3165140761901
Herstellernummer
2 608 603 598
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite186 Millimeter
Abmessung Höhe5 Millimeter
Abmessung Länge214 Millimeter
Ausführunggesintert
BezeichnungZubehör
Bohrungsdurchmesser25.40 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm25.40 Millimeter
Bruttogewicht0.406 Kilogramm
Durchmesser180 Millimeter
Durchmesser mm180 Millimeter
EinsatzbereichStein
Max. U/min8500
Nettogewicht0.325 Kilogramm
SOL Date13.12.2013
Schnittbreite1.6 Millimeter
Segmenthöhe7 Millimeter
Spartenbezeichnung74
Spezifikation180 x 25.40 x 1.6 x 7 mm
Volumen0.199 Kubikdezimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 7 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen, gesinterter Schneidrand
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente