Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 230 x 25,40 x 1,8 x 7 mm

Artikelnummer: Z00184986
EAN: 3165140761925
Herstellernummer: 2 608 603 600
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 230 x 25,40 x 1,8 x 7 mm
UVP: 117,25 €   - Sie sparen 53%
Brutto Set-Preis 55,43 € Netto 46,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Segmenthöhe: 7 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gesintert
Scheibendurchmesser 230
Segmenthöhe 7 Millimeter
Bruttogewicht 0.653 Kilogramm
Nettogewicht 0.520 Kilogramm
Durchmesser mm 230 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Abmessung Länge 266 Millimeter
Abmessung Breite 240 Millimeter
Schnittbreite mm 1.8 Millimeter
Einsatzbereich Stein
SOL Date 13.12.2013
Bohrungsdurchmesser 25.40
Spezifikation 230 x 25.40 x 1.8 x 7 mm
Max. U/min 6650
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.255 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser mm 25.40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]