Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 230x22,23 x 2,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00187580
EAN: 3165140459402
Herstellernummer: 2608602240
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 230x22,23 x 2,8 x 10 mm
Inkl. Steuern: 45,90 € VE 1 Stück Netto 38,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 265
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 240
Volumen (dm³) 0.954
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen