Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone, 250 x 25,40 x 1,8 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184987
EAN
3165140761932
Herstellernummer
2 608 603 601
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
169,99 € 146,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184987
EAN
3165140761932
Herstellernummer
2 608 603 601
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite265 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge298 Millimeter
AnwendungEV008746
Ausführungsegmentiert
Bohrungsdurchmesser25,40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht0,768 Kilogramm
Diamantscheibetrue
Durchmesser250
Durchmesser der Scheibe250
EinsatzbereichStein
Geeignet für Asphaltfalse
Geeignet für Backsteintrue
Geeignet für Betontrue
Geeignet für Beton/Betonsteintrue
Geeignet für Dachziegelfalse
Geeignet für Gussrohrefalse
Geeignet für Hartgesteinfalse
Geeignet für Kalksandsteintrue
Geeignet für Keramiktrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Metallfalse
Geeignet für Natursteinfalse
Geeignet für Schamottefalse
Geeignet für Waschbetonfalse
Geeignet für bewehrten Betonfalse
HerkunftslandKR
Höhe14 Millimeter
Körnung-
Max. U/min7650
Nettogewicht0,691 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser250
Schnittbreite1.8
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation250 x 25.40 x 1.8 x 10 mm
Topfscheibefalse
Volumen1,106 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 250 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, Lärmreduzierung und wenig Vibrationen dank dem Sandwich-Stammblatt, silbergelötete Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente