Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone, 300 x 25,40 x 1,8 x 10 mm

Artikelnummer: Z00184988
EAN: 3165140761949
Herstellernummer: 2608603602
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone, 300 x 25,40 x 1,8 x 10 mm
UVP: 307,02 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 178,42 € VE 1 Stück Netto 149,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, Lärmreduzierung und wenig Vibrationen dank dem Sandwich-Stammblatt, silbergelötete Diamantschneidesegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 351
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 311
Volumen (dm³) 1.528
Segmenthöhe mm 10
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen