Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone, 350 x 25,40 x 1,8 x 10 mm

Artikelnummer
Z00184989
EAN
3165140761956
Herstellernummer
2 608 603 603
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
222,99 € 192,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184989
EAN
3165140761956
Herstellernummer
2 608 603 603
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite364 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge397 Millimeter
Ausführungsegmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,608 Kilogramm
Durchmesser350
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe16 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,355 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite1.8
Segmenthöhe10
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 25.40 x 1.8 x 10 mm
Volumen2,312 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic and Stone für Fliesenschneidmaschinen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Segmenthöhe: 10 mm, die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche an genaue, ausrissfreie Schnittkanten in harten Materialien wie Gres, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein, Lärmreduzierung und wenig Vibrationen dank dem Sandwich-Stammblatt, silbergelötete Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente