Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190418
EAN: 3165140581585
Herstellernummer: 2608602652
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
UVP: 67,22 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 36,94 € VE 1 Stück Netto 31,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Concrete für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal für alle ausgehärteten Betonarten und armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.053
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen