Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 300 x 25,40 x 2,8 x 15 mm

Artikelnummer
Z00184394
EAN
3165140788625
Herstellernummer
2 608 603 799
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
102,99 € 88,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184394
EAN
3165140788625
Herstellernummer
2 608 603 799
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite311 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge343 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,354 Kilogramm
Durchmesser300
Einsatzbereichmineralische Werkstoffe
HerkunftslandCN
Höhe12 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,354 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite2.8
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 25.40 x 2.8 x 15 mm
Volumen1,280 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 15 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente