Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 350 x 20,00 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer: Z00184354
EAN: 3165140788205
Herstellernummer: 2608603757
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 350 x 20,00 x 3,2 x 15 mm
UVP: 297,55 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 160,57 € VE 1 Stück Netto 134,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Segmenthöhe 15 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Volumen 0.985 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Abmessung Länge 392 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Breite 359 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen