Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184355
EAN: 3165140788212
Herstellernummer: 2608603758
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm
UVP: 430,74 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 250,30 € VE 1 Stück Netto 210,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 418
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 413
Volumen (dm³) 4.143
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen